Cap micrometric, cu vârf de carbură, standard, 0-15 mm, 0,01 mm, sferic, cu piuliță de strângere

Cod articol: 149-802-10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tehnică de măsurare analog
Tip produs Micrometru tampon

Identificare și clasificare

Cod articol 149-802-10
EAN / GTIN 4946368862491
Număr producător 149-802-10
L-Număr L40010 14510
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest micrometru cu cap mic cu suprafețe de măsurare din carbură, vă oferă următoarele avantaje: Tijă de prindere cu piuliță de prindere și o suprafață de contact plană sau sferică Ax cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 149-802
  • Digital/analogic: Analogic
  • Tijă de fixare: Piuliţă de strângere
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-2 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 15
  • Suprafaţă de măsurare: Sferic (SR4)
  • Suprafaţă de măsurare: Dotat cu carbură (>90 HRA)
  • Suprafețe de măsurare: Dotat cu carbură (>90 HRA)
  • Shank ∅: 9,5
  • Diviziunea scalei: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Puterea dispozitivului Piuliță de strângere: 11,5
  • Inch/Metric: Metric