Mikrometrická hlavice, s karbidovým hrotem, standardní, 0-15 mm, 0,01 mm, kulová, s upínací maticí

Č. pol.: 149-802-10
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
Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Meracia technika analog
Druh produktu Vstavaný mikrometer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 149-802-10
EAN/GTIN 4946368862491
Číslo výrobcu 149-802-10
Číslo L L40010 14510
Výrobca/zodpovedná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tato malá mikrometrická hlava s karbidovými měřicími plochami vám nabízí následující výhody: Upínací stopka s upínací maticí a plochou nebo kulovou kontaktní plochou Vřeteno s karbidovými hroty.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 149-802
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: upínací matice
  • Hraniční hodnota , Měřicí odchylka J MPE: +/-2 µm
  • Velikost / rozměr: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Rozsah měření: 0 - 15
  • Měřicí plocha: Sférický (SR4)
  • Měřicí plocha: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Měřicí plochy: Karbidové ostří (>90 HRA)
  • Stopka ∅: 9,5
  • Rozdělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Síla upínací matice: 11,5
  • Palcová/metrická: Metrické

Vhodné výrobky