• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einbaumessschraube, Hartmetallbestückt, Standard, 0-15 mm, 0,01 mm, sphärisch, Spannmutter

Artikel-Nr.: 149-802-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Einbaumessschraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 149-802-10
EAN / GTIN 4946368862491
Herstellernummer 149-802-10
L-Nummer L40010 14510
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese kleine Einbaumessschraube mit Hartmetallmessflächen, bietet Ihnen folgende Vorteile: Einspannschaft mit Klemmutter und eine flache oder sphärische Kontaktfläche Hartmetallbestückte Spindel

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 149-802
  • Digital/Analog: Analog
  • Einspannschaft: Spannmutter
  • Grenzwert der Messabweichung J MPE: +/-2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Messbereich: 0 - 15
  • Messfläche: Sphärisch (SR4)
  • Messfläche: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Messflächen: Hartmetallbestückt (>90 HRA)
  • Schaft ∅: 9.5
  • Skalenteilung: 0,01 mm
  • Spindelsteigung: 0,5 mm
  • Vorrichtungsstärke Spannmutter: 11.5
  • Zoll/Metrisch: Metrisch