Cabeza micrométrica, punta de carburo, estándar, 0-15 mm, 0,01 mm, esférica, tuerca de sujeción

N.º do artigo: 149-802-10
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Cabeza micrométrica

Identificação e classificação

Número do artigo 149-802-10
EAN/GTIN 4946368862491
Número do fabricante 149-802-10
Número L L40010 14510
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este pequeño cabezal micrométrico con superficies de medición de metal duro, le ofrece las siguientes ventajas: Vástago de sujeción con tuerca de sujeción y una superficie de contacto plana o esférica Husillo con punta de carburo.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 149-802
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Rango de medición.: 0 - 15
  • Superficie de medición: Esférico (SR4)
  • Superficie de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Superficies de medición: Recubrimiento de metal duro (>90 HRA)
  • Vástago ∅: 9,5
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 11,5
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Produtos adequados