Vis de mesure à encastrer, à pastilles de carbure, standard, 0-15 mm, 0,01 mm, sphérique, écrou de serrage

Réf.: 149-802-10
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Métrologie analog
Type de produit Butée micrométrique

Identification et classification

Référence article 149-802-10
EAN / GTIN 4946368862491
Réf. fabricant 149-802-10
Article hors catalogue L40010 14510
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce petit micromètre à encastrer avec des surfaces de mesure en métal dur, vous offre les avantages suivants : Tige de serrage avec écrou de serrage et une surface de contact plate ou sphérique Broche équipée de métal dur.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 149-802
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Tige de serrage: Ecrous de serrage
  • Valeur limite de l’écart de mesure J MPE: +/-2 µm
  • Taille / dimension: 0,13 X 0,035 X 0,029 M
  • Plage de mesure: 0 - 15
  • Surface de mesure: Sphérique (SR4)
  • Surface de mesure: Revêtement en carbure (>90 HRA)
  • Surfaces de mesure: Revêtement en carbure (>90 HRA)
  • Tige ∅: 9,5
  • Graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Force du dispositif Écrou de serrage: 11,5
  • Pouce/métrique: Métrique

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous