TAUREX 2 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj Axial med trykaflastning, 1 stk.

Art.-nr.: 1458033
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Arbejdsstøj 79 dB
Serie TAUREX
Producentbetegnelse TAUREX 2; TAURUS-Baureihe
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Til blindnittebredde maks., alu 8 mm
Til blindnittebredde maks., alle materialer 6,4 mm
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 11.000 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer; alu
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Dorndiameter maks. 4,5 mm
Vægt, samlet 4,376 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1458033
EAN/GTIN 4007081902359
Producentnummer 1458033
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAUREX Aksial 1-4

Hele TAURUS-serien med ekstern forstærker i aksial version - for endnu mere fleksibilitet
for endnu mere fleksibilitet, alsidighed og ergonomi.

Anvendelser
  • Takket være den separate forstærker er TAUREX Axial særlig fordelagtig, hvor pladsen er begrænset.
  • Den særlige pistol på TAUREX Axial giver mulighed for installation i produktionssystemer og gør det samtidig muligt
    fleksibelt og ergonomisk håndbetjent arbejde i applikationer med begrænset tilgængelighed,
    som har begrænset tilgængelighed og derfor kræver en nitteproces ovenfra.
  • For at sikre, at de komponenter, der skal nittes, ligger oven på hinanden uden mellemrum, og at sættehovedet er i kontakt,
    TAUREX Axial kan også leveres med en trykaflastning.
  • Afhængigt af anvendelsen kan det være nødvendigt med yderligere eksternt sug.
  • En ekstra lufttilførsel er nødvendig for pålidelig dornudtrækning.
  • Afhængigt af anvendelsen opnås dette fornuftigt via balanceren med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.
Arbejdsområde
  • Bearbejdning af blindnitter op til 6,4 mm Ø af alle materialer og op til 8 mm Ø aluminium (maks. dorn Ø 4,5 mm)
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-4
  • Tre meter slangelængde mellem trykforstærker og indstillingspistol
Tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Vægt:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Fordele på et øjeblik
  • Ideel til installation i montageborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til forarbejdning af blindnitter på steder, der kræver en lodret nitteproces
  • Lav vægt på nittepistolen
  • Slangetilslutning med lynkobling på forespørgsel: Frakobling af pistolen fra den eksterne trykforstærker uden olietab og uden udluftning
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien.
    f.eks. Forlængerenheder, blindnitte-tæller, trykudløser og fjernbetjening
  • Betjeningshåndtag i nitteaksen muliggør ergonomisk arbejde, især ved lodrette anvendelser

Egenskab:

  • Vægt: 4,376 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 11000N
  • Længde: 430 mm
  • Højde: 135 mm

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TAUREX" Se alle