TAUREX 2 pneumatisk-hydraulisk nitteværktøj, 1 stk.

Art.-nr.: 1458031
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 3-4 uger
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
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Anbefalet slangestørrelse (indvendig diameter) 6 mm
Arbejdstryk maksimalt 7 bar
Arbejdsstøj 79 dB
Producentbetegnelse TAUREX 2
Energiforsyning trykluftdrevet
Farve blå; sort
Driftstryk min. 5 bar
Driftstryk maks. 7 bar
Skudkraft maks. 11.000 N
Produkttype nitteapparat
Til blindnittemateriale alle materialer
Justerbart drifttryk ja
Skudkraft, kan justeres nej
Vægt, samlet 4,5 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1458031
EAN/GTIN 4007081047029
Producentnummer 1458031
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAUREX 1-6

Hele TAURUS-serien med ekstern forstærker
for mere fleksibilitet, alsidighed og ergonomi

Fordele på et øjeblik
  • Lav vægt på nittepistolen
  • Valgfri slangetilslutning med lynkobling: Frakobling af pistolen fra den eksterne trykforstærker uden olietab og uden udluftning
  • Fremragende til bearbejdning af blindnitter og låsebolte på svært tilgængelige steder
  • Også ideel til installation i monteringsborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien:
    f.eks. Forlængerenheder, nittespindelbeholder, blindnitte-tæller, overvågning af indstillingsprocessen, trykaflastning og fjernbetjening
Fælles tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Arbejdsområder
  • Forarbejdning af alle blindnitter og låsebolte med brudbelastninger op til 50 kN
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-6 med forskellig slaglængde
  • Tre meter slangelængde mellem trykforstærker og indstillingspistol
Vægt:
  • TAUREX 1 2,4kg
  • TAUREX 2 2,7kg
  • TAUREX 3 3,1kg
  • TAUREX 4 3,2kg
  • TAUREX 5 4,2kg
  • TAUREX 6 4,2kg

Egenskab:

  • Vægt: 4,5 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 11000N
  • Længde: 430 mm
  • Højde: 135 mm