TAUREX 2 pneumatisk-hydraulisk nitteanordning aksial kompakt, 1 dele

Art.-nr.: 1458034
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 1458034
EAN/GTIN 4007081904919
Producentnummer 1458034
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

TAUREX 1-4 AKSIAL KOMPAKT

TAURUS serie 1-4 med trykforstærker monteret direkte på enheden i aksial version.
til brug i meget trange arbejdsområder

Anvendelser
  • TAUREX Axial compact er særlig fordelagtig, hvor pladsen er begrænset på grund af trykforstærkeren, der er monteret i arbejdsretningen.
  • Den særlige pistol på TAUREX Axial compact giver mulighed for installation i produktionssystemer
    og muliggør samtidig fleksibelt og ergonomisk håndbetjent arbejde i applikationer,
    som har begrænset tilgængelighed og derfor kræver en nitteproces ovenfra.
  • For at sikre, at de komponenter, der skal nittes, ligger oven på hinanden uden mellemrum, og at indstillingshovedet er i kontakt,
    kan TAUREX Axial compact også leveres med trykaflastning.
  • En ekstra lufttilførsel er nødvendig for pålidelig dornudtrækning.
    Afhængigt af anvendelsen opnås dette fornuftigt via balanceren med ventil eller tidsforsinkelsesventilen.
Fordele på et øjeblik
  • Trykforstærkeren er monteret direkte på enheden for at spare plads, så den også kan bruges til opgaver i trange rum
  • Teknisk design svarer til TAUREX Axial
  • Ideel til installation i montageborde, armaturer eller halvautomatiske arbejdsstationer
  • Meget praktisk til forarbejdning af blindnitter på steder, der kræver en lodret nitteproces
  • Kan udstyres med næsten alt ekstraudstyr fra TAURUS-serien:
    f.eks. Forlængerenheder, blindnitte-tæller, trykudløser og fjernbetjening
  • Betjeningshåndtag i nitteaksen muliggør ergonomisk arbejde, især ved lodrette anvendelser
Arbejdsområde
  • Bearbejdning af blindnitter op til 6,4 mm Ø af alle materialer og op til 8 mm Ø aluminium (maks. dorn Ø 4,5 mm)
  • Samme ydelse og tekniske data som de respektive individuelle enheder i TAURUS-serien 1-4.
Tekniske data
  • Driftstryk: 5 til 7 bar
  • Slangetilslutning: 6 mm Ø (1/4″)
  • Støjemission: maks. 79 dB
  • Vibrationer: < 2,9 m/s²
Vægt:
  • TAUREX 1 Axial kompakt 3,1 kg
  • TAUREX 2 Axial kompakt 3,4 kg
  • TAUREX 3 Axial kompakt 3,7 kg
  • TAUREX 4 Axial kompakt 4,1 kg

Egenskab:

  • Vægt: 3,552 kg
  • maks. Arbejdstryk (imperial): 7 bar
  • Slagkraft: 11000N
  • Længde: 590 mm
  • Højde: 155 mm