{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Druckluft-Anschluss | 1/4 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 6 mm | |
| Arbeitsdruck max. | 7 bar | |
| Arbeitsgeräusch | 79 dB | |
| Herstellerbezeichnung | TAUREX 2; TAURUS-Baureihe | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | blau; schwarz | |
| für Blindnietenbreite max., Alu | 8 mm | |
| für Blindnietenbreite max., alle Werkstoffe | 6,4 mm | |
| Betriebsdruck min. | 5 bar | |
| Betriebsdruck max. | 7 bar | |
| Setzkraft max. | 11 000 N | |
| Produktart | Nietgerät | |
| für Blindnieten-Material | alle Werkstoffe; Alu | |
| Betriebsdruck einstellbar | ja | |
| Setzkraft einstellbar | nein | |
| Dorndurchmesser max. | 4,5 mm | |
| Gewicht gesamt | 4,376 kg |
| Artikelnummer | 1458033 | |
| EAN / GTIN | 4007081902359 | |
| Herstellernummer | 1458033 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |