TAUREX 2 pneumaticko-hydraulický nýtovací nástroj axiální s uvolněním tlaku, 1 kus

Artiklové číslo: 1458033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 6 mm
Pracovní tlak maximální 7 bar
Pracovní hluk 79 dB
Řada TAUREX
Označení výrobce TAUREX 2; TAURUS-Baureihe
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva modrá; Černá
Pro šířku slepého nýtu max., Hliník 8 mm
Pro šířku slepého nýtu max., Všechny materiály 6,4 mm
Provozní tlak minimální 5 bar
Provozní tlak max 7 bar
Nastavení síly max. 11 000 N
Druh produktu Nýtovací přístroj
Pro materiál slepých nýtů Všechny materiály; Hliník
Nastavitelný provozní tlak ano
Nastavení síly nastavitelné ne
Průměr čepu max. 4,5 mm
Hmotnost celkem 4,376 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1458033
EAN / GTIN 4007081902359
Číslo výrobce 1458033
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

TAUREX Axiální 1-4

Celá řada TAURUS s externím zesilovačem tlaku v axiálním provedení -.
pro ještě větší flexibilitu, všestrannost a ergonomii.

Aplikace
  • Díky samostatnému zesilovači tlaku je TAUREX Axial výhodný zejména tam, kde je omezený prostor.
  • Speciální pistole TAUREX Axial nabízí možnost instalace do výrobních systémů a zároveň umožňuje.
    flexibilní a ergonomickou ruční obsluhu pro aplikace s omezenou přístupností,
    které mají omezenou přístupnost, a proto vyžadují nýtování shora.
  • Aby bylo zajištěno, že nýtované součásti leží na sobě bez mezery a že nastavovací hlava je v kontaktu,
    TAUREX Axial může být dodáván také s uvolňovačem tlaku.
  • V závislosti na aplikaci může být nutné dodatečné externí odsávání.
  • Pro spolehlivé vytažení trnu je nutný přídavný přívod vzduchu.
  • V závislosti na použití je nejvhodnější použít vyvažovač s ventilem nebo ventil s časovým zpožděním.
Pracovní rozsah
  • Zpracování slepých nýtů do Ø 6,4 mm ze všech materiálů a do Ø 8 mm z hliníku (max. Ø trnu 4,5 mm).
  • Stejné výkonové a technické údaje jako u příslušných jednotlivých spotřebičů řady TAURUS 1-4.
  • Třímetrová hadice mezi zesilovačem tlaku a nastavovací pistolí.
Technické údaje
  • Provozní tlak: 5 až 7 barů
  • hadicová přípojka: Ø 6 mm (1/4″)
  • Emise hluku: max. 79 dB
  • Vibrace: < 2,9 m/s²
Hmotnost:
  • TAUREX 1 Axial 2,4 kg
  • TAUREX 2 Axial 2,7 kg
  • TAUREX 3 Axial 3,0 kg
  • TAUREX 4 Axial 3,1 kg
Přehled výhod
  • Ideální pro instalaci do montážních stolů, přípravků nebo poloautomatických pracovišť.
  • Velmi praktické pro zpracování slepých nýtů v místech, která vyžadují vertikální nýtování.
  • Lehká nýtovací pistole
  • Hadicová přípojka s rychlospojkou na vyžádání: Odpojení pistole od externího zesilovače tlaku bez ztráty oleje a bez odvzdušnění.
  • Lze vybavit téměř veškerým přídavným vybavením z řady TAURUS.
    Např. Prodlužovací jednotky, počítadlo slepých nýtů, uvolňovač tlaku a dálkové ovládání.
  • Ovládací rukojeť v ose nýtování umožňuje ergonomickou práci, zejména při vertikálních aplikacích.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 4,376kg
  • max. Provozní tlak (imperiální): 7 bar
  • Nastavení síly: 11000 N
  • Délka: 430 mm
  • Výška: 135 mm

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TAUREX" Zobrazit všechny