Rivetto pneumatico-idraulico TAURUS 2 Axial Eco, 1 pz

Codice art.: 1457798
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
Misura tubo flessibile consigliata (diametro interno) 6 mm
Pressione di lavoro max. 7 bar
Rumorosità 79 dB
Serie TAURUS
Denominazione originale prodotto TAURUS 2 Axial eco
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore blue; black
Per larghezza rivetti ciechi max., Alluminio 8 mm
Per larghezza rivetti ciechi max., Tutti i materiali 6,4 mm
Pressione di esercizio min. 5 bar
Pressione di esercizio max. 7 bar
Forza di inserimento max. 11.000 N
Tipo di prodotto Rivettatrice
Per materiale dei rivetti ciechi all materials; aluminium
Pressione di esercizio regolabile
Forza di inserimento regolabile no
Diametro punta max. 4,5 mm
Peso totale 3,522 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1457798
EAN / GTIN 4007081904834
Codice del produttore 1457798
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Descrizione:

TAURUS 1-4 assiale eco

La serie TAURUS 1-4 in versione assiale: la variante base economica per applicazioni speciali

Applicazioni
  • La struttura speciale del TAURUS assiale eco offre la possibilità di installazione in impianti di produzione e allo stesso tempo consente
    un lavoro manuale flessibile ed ergonomico in applicazioni
    che hanno un accesso limitato e quindi richiedono un processo di rivettatura dall’alto.
  • Per garantire che i componenti da rivettare siano posizionati l’uno sull’altro senza spazi vuoti e che la testa di posa sia a contatto,
    il TAURUS Axial eco può essere fornito anche con un dispositivo di rilascio della pressione.
  • Per un’aspirazione sicura del mandrino di rivettatura è necessaria un’alimentazione d’aria supplementare.
  • A seconda dell’applicazione, questo può essere ottenuto tramite il bilanciatore con valvola o la valvola di ritardo.
Campo di impiego
  • Lavorazione di rivetti ciechi fino a 6,4 mm Ø di tutti i materiali e fino a 8 mm Ø di alluminio (Ø max. del mandrino 4,5 mm)
  • Stesse prestazioni e dati tecnici dei singoli dispositivi della serie TAURUS 1-4
Dati tecnici
  • Pressione d’esercizio: Da 5 a 7 bar
  • raccordo tubo: 6 mm Ø (1/4″)
  • Emissioni acustiche: max. 79 dB
  • Vibrazioni: < 2,9 m/s²
Peso:
  • TAURUS 1 Axial eco 2,0 kg
  • TAURUS 2 Axial eco 2,3 kg
  • TAURUS 3 Axial eco 2,6 kg
  • TAURUS 4 Axial eco 3,0 kg
I vantaggi
  • Variante base economica
  • Ideale per l’installazione in banchi di montaggio, dispositivi o postazioni di lavoro parzialmente automatizzate
  • Molto pratico per la lavorazione di rivetti ciechi in punti che richiedono un processo di rivettatura verticale
  • Può essere equipaggiato con quasi tutti i dispositivi aggiuntivi della serie TAURUS:
    per es. Unità di prolunga, contatore di rivetti ciechi, monitoraggio del processo di posa, attivazione della pressione e controllo remoto
  • Può essere appeso a un bilanciatore
  • Aspirazione del mandrino integrata per lo smaltimento del mandrino residuo

Proprietà:

  • Peso: 3,522 kg
  • max. Pressione di esercizio (imperiale): 7 bar
  • Forza di inserimento: 11000 N
  • Lunghezza: 430 mm
  • Altezza: 135 mm

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TAURUS" Visualizza tutto