Riveteuse pneumatique-hydraulique TAURUS 3 avec déclenchement par pression, 1 pc.

Réf.: 1435869
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) 6 mm
Pression de service maximale 7 bar
Référence fabricant pneumatisch-hydraulisches Nietgerät mit Andrückauslösung
Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Pour largeur de rivet aveugle min., tous les matériaux 2,4 mm
Pour largeur de rivet aveugle max., tous les matériaux 6,4 mm
Pression de service min. 5 bar
Pression de service max. 7 bar
Force de traction max. 18 000 N
Course max. 25 mm
Type de produit riveteuse
Pour matériau de rivet aveugle tous les matériaux
Pression de service réglable oui
Force de traction réglable non
Course réglable non
Diamètre de clou max. 4,5 mm
Course de l’appareil 25 mm
Consommation d’air par rivet 4,8 l
Poids total 2,9 kg

Identification et classification

Référence article 1435869
EAN / GTIN 4007081040266
Réf. fabricant 1435869
Article hors catalogue L70291 100515
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Description:

TAURUS 3

Capacité
  • Pour poser des rivets aveugles jusqu’à 6,4 mm de diamètre dans tous les matériaux (max. Ø de mandrin 4,5 mm).
Caractéristiques techniques
  • Poids: 1,9 kg
  • Pression de service: 5-7 bars
  • Raccord: 6 mm Ø (1/4″)
  • Consommation d’air: Env. 4,8 l par rivet
  • Force de traction: 18 000 N à 6 bars
  • Course de l’appareil: 25 mm
Équipement
  • Embouts: 17/36, 17/40 et 17/45
  • Clé de montage SW12/14, SW14/17
  • 1 bouteille d’huile hydraulique de 100 ml, 1 réservoir de remplissage d’huile
  • Mode d’emploi avec liste des pièces de rechange
Les riveteuses pneumatiques et hydrauliques de decken conviennent à presque toutes les applications.
La série TAURUS est unique et flexible grâce à sa conception économique, sa maniabilité parfaite et ses accessoires bien pensés.

01 Principe modulaire
  • Nombreuses pièces identiques – peu de pièces de rechange et maintenance facile
  • Adaptation flexible à de nouvelles applications
02 Performance
  • Forces de pose élevées pour un faible poids
  • Cycle de travail rapide
  • Course optimisée pour toute la série
03 Mécanisme de préhension breveté
  • Mâchoires de préhension à guidage forcé et pression pneumatique
  • Prise sûre et sans glissement des mandrins de rivetage
  • Une version pour toutes les dimensions
  • Durée de vie extrêmement longue
04 Économie / écologie
  • Consommation d’air comprimé réduite grâce à la double utilisation: Pose du rivet et aspiration du mandrin résiduel
  • Rentabilité maximale et faible impact environnemental
  • Aspiration commutable par interrupteur coulissant verrouillable
05 Confort de travail / sécurité
  • Poignée caoutchoutée, ergonomique
  • Centre de gravité équilibré
  • Faible niveau de vibrations et insonorisation
  • Collecteur de mandrin avec déflecteur d’air rotatif
  • Soupape de surpression pour éviter la surcharge
  • Très faible recul
  • Pas d’éjection du mandrin de rivet lorsque le collecteur est dévissé
TAURUS 1 4 avec déclenchement par pression
  • Le déclenchement par pression permet de s’assurer que les pièces à riveter sont bien placées l’une contre l’autre avant le rivetage, sans laisser d’espace.
  • Il permet également de s’assurer que le rivet aveugle atteint sa position finale dans le trou avant le rivetage et que la tête de rivet est en contact.
  • La force de pression peut être ajustée en fonction de l’application grâce à des ressorts.

Caractéristique(s):

  • Poids: 2,9 kg
  • max. Pression de service (impériale): 7 bar
  • Force de traction: 18000 N
  • Longueur: 140 mm
  • Hauteur: 345 mm