{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M3 | |
Povrchová úprava | AlCrN | |
Druh závitu | M; M-LH | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | VHM | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore; až 2,5×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | ľavé | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Stúpanie závitov | 0,5 mm | |
⌀ rezných hrán DC | 2,33 mm | |
Dĺžka britov Lc | 1 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 8 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 36 mm | |
Celková dĺžka L | 58 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
⌀ hrdla D1 | 1,65 mm | |
Programovací polomer | 1,135 mm | |
Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Počet napínacích drážok | 4 | |
Farebný krúžok | zelená | |
Vonkajšie/vnútorné použitie | vnútorný | |
Hĺbka závitu | 7,5 | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Borrgängfräsar |
Číslo položky | 139526 M3 | |
EAN/GTIN | 4067263290612 |