{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | ja | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, decentraliseret via krave og aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, aksial rille på skaftet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Våd, minimal | egnet | |
| Serie | Master TM | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Producentbetegnelse | GARANT Master TM Bohrzirkulargewindefräser | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00600115 | |
| Holderform | Standard | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0060 mm | |
| Tør bearbejdning | betinget egnet | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 6 mm | |
| Skaftlængde | 36 mm | |
| Holderdiameter, ISO-toleranceklasse | 0 mm | |
| Holderdiameter, øvre mål | 0 mm | |
| Holderdiameter, nedre mål | -8 mm | |
| Olie | egnet | |
| Skaftudførelse | HA | |
| Luft | betinget egnet | |
| Skæremateriale | HM | |
| Spåntagningsgruppe, producentspecifik | HC-P10 | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Værktøjsanvendelsesgruppe | N | |
| Skærestof, producentbetegnelse | K55SF | |
| Belægning | AlCrN | |
| Skærdiameter | 3,1 mm | |
| Halsdiameter | 2,15 mm | |
| Skærlængde | 1,4 mm | |
| Hovedlængde | 1,4 mm | |
| Skulderlængde | 10,7 mm | |
| Gevindtype | M | |
| Gevindstigning | 0,7 mm | |
| Gevinddiameter, metrisk | 4 mm | |
| Gevinddiameter, min. | 4 mm | |
| Gevinddiameter, maks. | 5 mm | |
| Afbalancering af kvalitet | G6,3/10000 | |
| Hældningsvinkel | 7 grader | |
| Sidehældningsvinkel | 4 grader | |
| Antal virksomme skær på omfangsside | 4 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Snoet vinkel | 10 grader | |
| Hvirvelgradient | 10 mm | |
| Deling af skærene | ulige | |
| Anvendelse ved boringstype | op til 2,5×D ved bund- og gennemgangshul | |
| Flankevinkel | 60 grader | |
| Antal spånnoter | 4 | |
| Indvendig/udvendig anvendelse | indvendig | |
| Hel profil | ja | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 22 mm | |
| Nyttelængde | 10,7 mm | |
| Samlet længde | 58 mm | |
| Funktionslængde | 58 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 30.000 min-1 | |
| Vægt | 21 g | |
| Skæreretning | venstreskærende | |
| Værktøjsdesign | massiv hårdmetal | |
| Standard | DIN 13 | |
| Medie | uden datamedie | |
| Farvering | grøn | |
| Produkttype | gevindborfræser |
| Artikelnummer | 139526 M4 | |
| EAN/GTIN | 4069515006934 | |
| Producentnummer | 139526 M4 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |