Macho de roscar para máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM Forma E 6HX, AlTiX, M: M16

N.º do artigo: 136152 M16
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
95 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Material de corte: HSS E PM
  • Norma: DIN 376
  • Norma de rosca: DIN 13

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Revestimento AlTiX
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Material de corte HSS E PM
Norma DIN 376
Norma de rosca DIN 13
Classe de tolerância ISO 2X 6HX
Forma de corte E
Ângulo espiral 40 grau
Haste Haste cilíndrica com h9
Refrigeração interior não
Utilização com tipo de perfuração até 2,5×D com furo cego
Sentido de corte direita
Passo de rosca 2 mm
Comprimento total L 110 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Quadrado da haste □ 9 mm
‌⌀ do furo roscado 14 mm
⌀ da rosca 16 mm
Tipo da ferramenta de roscagem Macho de roscar de máquina para processamento dinâmico
Número de sulcos de aparas 3
Anel colorido verde
Série Master Tap
Número de arestas de corte Z 3
Profundidade de rosca 40 mm
Tipo de produto Machos de roscar

Identificação e classificação

Número do artigo 136152 M16
EAN/GTIN 4045197900289
Número do fabricante 136152 M16
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
22
Alumínio (apara curta)
N
25
Alumínio > 10% Si
N
15
Aço < 500 N/mm²
P
22
Aço < 750 N/mm²
P
22
Aço < 900 N/mm²
P
18
Aço < 1100 N/mm²
P
8
Aço < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
7
INOX > 900 N/mm²
M
6
GG(G)
K
15
CuZn
N
15
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Broca de roscar universal, concebida para utilização com um amplo espetro de materiais com uma elevada segurança processual.
  • Óleo de corte HSS-E-PM, para a máxima resistência ao desgaste.
  • Valores de atrito reduzidos com novo revestimento de alto desempenho.
  • Geometria especial para a melhor evacuação de limalhas.

Forma E (corte inicial de 1,5 – 2 passos)

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Tap" Ver todos