GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX, M: M1

Artikel-Nr.: 135960 M1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Art Gewinde M
Schneidstoff HSS-E-PM
Beschichtung AlTiX
Gewinde D M1-4HX
Steigung Gewinde 0,25 mm
Durchmesser Kernloch 0,75 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 1 mm
Länge gesamt L 40 mm
Durchmesser Schaft DS 2,5 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 2,1 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 1X 4HX
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Drallwinkel 40 Grad
Norm DIN 371
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00252105
Aufnahmeform glatter Schaft mit Vierkant
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h9
Länge Schaft LS 30,5 mm
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Serie Master Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
Durchmesser Anschnitt 0,73 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 8 mm
Länge Anschnitt 0,625 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 2
Drallrichtung rechts
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
Schneidteilausführung mit Schmier- und Schmutznut
Tiefe max. (x Durchmesser) 2,5
Anzahl Spannuten 2
Durchmesser Kernloch (Richtwert) 0,75 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Schaft verstärkt ja
Normlänge L 40 mm
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E-PM
Schnittstelle Trennstelle 1
Nutzlänge L1 2,5 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135960 M1
EAN / GTIN 4062406208745
Herstellernummer 135960 M1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
30
Alu (kurzspanend)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stahl < 500 N/mm²
P
30
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Universal-Gewindebohrer, konzipiert für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum mit hoher Prozesssicherheit.
  • HSS-E-PM Schneidstoff, für ein Höchstmaß an Verschleißfestigkeit.
  • Reduzierte Reibwerte durch neue Hochleistungsbeschichtung.
  • Spezialgeometrie für optimale Späne-Evakuierung.
Enspricht ISO 1X/4HX.