Macho de roscar a máquina GARANT Master Tap HSS-E-PM forma C, AlTiX, M: M1

Número de artículo: 135960 M1
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
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de rosca M
Material de corte HSS-E-PM
Recubrimiento AlTiX
Rosca D M1-4HX
Paso de rosca 0,25 mm
Diámetro del orificio central 0,75 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 1 mm
Longitud total L 40 mm
Diámetro vástago DS 2,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,1 mm
Clase de tolerancia de la rosca ISO 1X 4HX
Forma del corte previo C
Empleo tipo de perforación Agujero ciego
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Norma DIN 371
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00252105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 30,5 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Tap
Denominación del fabricante GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form C, AlTiX
Diámetro de corte previo 0,73 mm
Longitud de la parte roscada Lc 8 mm
Longitud de corte previo 0,625 mm
Ángulo de corte 15 grados
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento derecha
Tipo de herramienta de roscado Machos para roscar a máquina, para el mecanizado dinámico
Ejecución del elemento de corte Con ranura para lubricación y suciedad
Hasta profundidad (x diámetro) 2,5
Número de ranuras de sujeción 2
Diámetro del orificio central, valor orientativo 0,75 mm
Ángulo de flanco 60 grados
Vástago reforzado sí
Longitud estándar L 40 mm
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E-PM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 2,5 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 135960 M1
EAN / GTIN 4062406208745
Número del fabricante 135960 M1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
30
Aluminium (med korte spåner)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Macho para roscar universal, diseñado para el uso en un amplio espectro de materiales con una elevada seguridad en el proceso.
  • Material de corte HSS-E-PM para la máxima resistencia al desgaste.
  • Coeficientes de fricción reducidos gracias al nuevo revestimiento de alto rendimiento.
  • Geometría especial para la evacuación óptima de las virutas.
Conforme a ISO 1X/4HX.