{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Artikelnr.:
| Gängtyp | M | |
| Skärmaterial | HSS-E-PM | |
| Beläggning | TiAlN | |
| Gänga D | M2 | |
| Gängstigning | 0,4 mm | |
| Kärnhåletsdiameter | 1,6 mm | |
| Nominell diameter gänga, metrisk D | 2 mm | |
| Total längd L | 45 mm | |
| Skaftdiameter DS | 2,8 mm | |
| Fyrkantig nyckelbredd □ | 2,1 mm | |
| Gängtoleransklass | ISO 2X 6HX | |
| Skärfasform | E | |
| Användning håltyp | Bottenhål | |
| Krökvinkel | 45 grader | |
| Norm | DIN 371 | |
| Invändig kylning | nej | |
| Kylvätskeinlopp | utan kylmedelinlopp | |
| Kylvätskeläckage | utan kylmedelsutlopp | |
| Vått maximal | lämplig | |
| Gränssnitt position | på maskinsidan | |
| Fästtyp | Cylindriskt skaft | |
| Återvinningsstation, kodning | ZYL00282100 | |
| Fästets form | glatt skaft med fyrkant | |
| Fästets utformning | metrisk | |
| Fästets storlek, metrisk måttenhet | 2,8 mm | |
| Monteringstoleransklass | h9 | |
| Skaftets längd LS | 31,34 mm | |
| Olja | lämplig | |
| Kylsmörjmedel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Tillverkarens beteckning | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E 6HX, TiAlN | |
| Skärfasdiameter | 1,5 mm | |
| Längd gängdel Lc | 9,72 mm | |
| Skärfaslängd | 0,7 mm | |
| Skärfasvinkel | 21,84 grader | |
| Antal skär | 3 | |
| Spiralriktning | Höger | |
| Typ av gängverktyg | maskingängtapp för dynamisk bearbetning | |
| Till djup (x diameter) | 2,5 | |
| Antal spånspår | 3 | |
| Kärnhålsdiameter riktvärde | 1,6 mm | |
| Flankvinkel | 60 grader | |
| Förstärkt skaft | Ja | |
| Normlänge L | 45 mm | |
| Bearbetningsgrupp | M (rosftfritt stål); P (stål) | |
| Skärmedel, tillverkarbeteckning | HSS-E PM | |
| Skärpunkt | kapningspunkt 1 | |
| Effektiv längd L1 | 5 mm | |
| Vikt | 2 g | |
| Skärriktning | högerskärande | |
| Verktyg, utförande | massivt stål | |
| Bearbetningsförfarande | gängfräsning, invändig (EGI) | |
| Färgring | blå | |
| Produktslag | Gängtappar | |
| Innehåll | enkeldel |
| Artikelnummer | 135736 M2 | |
| EAN/GTIN | 4062406081201 | |
| Tillverkarens nummer | 135736 M2 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |