{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Materiaal | HSS-E-PM | |
| Coating | TiAlN | |
| Schroefdraad D | M2 | |
| Draadspoed | 0,4 mm | |
| Kerngatdiameter | 1,6 mm | |
| Nominale diameter schroefdraad metrisch D | 2 mm | |
| Totale lengte L | 45 mm | |
| Schachtdiameter DS | 2,8 mm | |
| Vierkante sleutelwijdte □ | 2,1 mm | |
| Draadtolerantieklasse | ISO 2X 6HX | |
| Aansnijdingsvorm | E | |
| Toepassing boringtype | Blind gat | |
| Spoedhoek | 45 graden | |
| Norm | DIN 371 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Koelsmeermiddelingang | zonder koelsmeermiddelingang | |
| Koelsmeermiddeluitgang | zonder koelsmeermiddeluitgang | |
| Koelsmeermiddel | ja | |
| Serie | Master Tap | |
| Artikelomschrijving producent | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM Form E | |
| Interfaces positie | aan machinezijde | |
| Opnametype | Cilinderschacht | |
| Lengte schacht LS | 31,34 mm | |
| Aansnijdingsdiameter | 1,5 mm | |
| Lengte draadsnijonderdeel Lc | 9,72 mm | |
| Aansnijdingslengte | 0,7 mm | |
| Aansnijdingshoek | 21,84 graden | |
| Aantal snijkanten | 3 | |
| Spoedrichting | rechts | |
| Schroefdraadgereedschapstype | machinetap voor de dynamische bewerking | |
| Tot diepte (x diameter) | 2,5 | |
| Aantal spaangroeven | 3 | |
| Flankhoek | 60 graden | |
| Verspaningsgroep | M (roestvrij staal) | |
| Materialen, producentaanduiding | HSS-E PM | |
| Aansluiting | scheidingspunt 1 | |
| Afkoppellengte A | 45 mm | |
| Gewicht | 2 g | |
| Snijrichting | rechtssnijdend | |
| Gekleurde ring | blauw | |
| Producttype | Tap | |
| Schroefdraadprofiel | volprofiel X |
| Artikelnummer | 135736 M2 | |
| EAN/GTIN | 4062406081201 | |
| Nummer fabrikant | 135736 M2 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |