• K cene tejto položky bol pripočítaný príplatok.

TK vrták GARANT Master Steel Speed valcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 4mm

Č. pol.: 122425 4
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

  • US $ 0.01 PU (ks)
  • US $ 0.01 PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál VHM
Norma DIN 6537 K
Povrchová úprava TiAlN
Priemer rezných hrán, min. Dc min. 4 mm
Trieda tolerancie ISO h7
Celková dĺžka L 66 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 24 mm
Priemer stopky DS 6 mm
Uhol, 1. stupeň 135 Stupeň
Uhol skrutu, min. 30 Stupeň
Vnútorné chladenie áno, pri 25 bar
Počet rezných hrán Z 2
Obsah jednotlivý diel
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria Master Steel
Označenie výrobcu GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Tvar uchytenia Standard
Prevedenie upínača metrické
Dĺžka stopky LS 36 mm
Prevedenie stopky HA
Konfigurovateľný nie
Tolerancia priemeru rezných hrán trieda tolerancie ISO
Vzdialenosť medzi hrotom reznej hrany a špičkou reznej hrany 0,83 mm
Smer skrutkovice pravé
Tvar skosenia A
Normalizované označenie, rezný materiál, 2. priorita VHM
Normalizované označenie, rezný materiál, 3. priorita VHM
Skupina obrábania P (oceľ)
Rezné materiály, označenie výrobcu VHM
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Dĺžka výčnelku A 30 mm
Úžitková dĺžka L1 18 mm
Funkčná dĺžka 65,17 mm
Hmotnosť 27 g
Smer rezania pravorezné
Prevedenie nástroja plný tvrdokov
Dátový nosič bez dátového nosiča
Proces spracovania vŕtanie do plného (BVB)
Farebný krúžok zelená
Stratégia obrábania HPC
Druh produktu plný vrták
Vyhotovenie (× D) 4×D

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 122425 4
EAN/GTIN 4045197785237
Číslo výrobcu 122425 4
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
200
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
170
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
GGG
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Ejecución:

Desarrollado para el uso con velocidades de corte muy elevadas. Extraordinariamente adecuado para máquinas con consumo de potencia reducido y números de revoluciones elevados.
  • Reducción notable de las fuerzas de corte gracias a una geometría especial del filo.
  • Recubrimiento para una resistencia inmejorable al desgaste también en el caso de temperaturas de proceso elevadas.
  • Ranuras receptoras de viruta pulida para una buena evacuación de viruta.
:
Un labio transversal delgado y la disposición especial de las 4 fajas guía proporcionan una elevada precisión de posicionamiento y de alineación. Microgeometría optimizada para una durabilidad y un rendimiento mayores.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: indicar con n.º 122426.
Forma HE: pedir con n.º 122425 + 129100HE.