{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttolerance | h6 | |
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 155 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 7 mm | |
Samlet længde L | 62 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Forboringsdybde | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Serie | Master Steel | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 121130 5 | |
EAN/GTIN | 4045197886989 |