GARANT Master Steel FEED VHM-NC centravimo grąžtas cilindriniu kotu 155° DIN 6535 HA 5 mm

Prekės Nr.: 121130 5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Smailas kampas: 155
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto tolerancija h6
Nominalusis ⌀ DC 5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Smailas kampas 155 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Vidinis aušinimas ne
Užspaudimo griovelio ilgis c 7 mm
Bendras ilgis L 62 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Gręžimo gylis 0,3 mm - 0,5 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,12 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Serija Master Steel
Produkto rūšis Centravimo grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 121130 5
EAN / GTIN 4045197886989

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
260
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
220
Al >10 % Si
N
200
Plienas <500 N/mm²
P
120
Plienas <750 N/mm²
P
110
Plienas <900 N/mm²
P
100
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
70
Plienas <55 HRC
H
60
INOX <900 N/mm²
M
55
INOX >900 N/mm²
M
50
Ti >850 N/mm²
S
40
Ketus
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Tribriaunis NC centravimo grąžtas su tiksliu padėties nustatymu ir specialiu viršūnės kampu 155°, skirtas GARANT Master Steel FEED gręžtuvams. Moderni skersinės pjovimo briaunos technologija užtikrina optimalų savaiminį centravimo procesą, todėl tampa įmanoma prigręžti net ir ant nelygių paviršių.

Pastaba:

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA
Forma HB: užsakymoNr. 121130 + 129100 HB.
Forma HE: užsakymo Nr. 121130 + 129100 HE.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h6 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį