• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Nawiertaki NC z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 5mm

Nr art.: 121130 5
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
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Kątownik, 1. stopień 155 stopni
Min. średnica skrawania Dc min. 5 mm
Długość całkowita L 62 mm
Średnica trzonka DS 6 mm
Długość rowków mocujących Lc 7 mm
Klasa tolerancji wg ISO h6
Liczba ostrzy Z 3
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,12 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00400105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Olej nadaje się
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-NC-Anbohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,554 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIAIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h6
Długość użytkowa L1 25,5 mm
Długość funkcjonalna 0,554 mm
Masa 20 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Norma Werksnorm
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Nawiertak
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 0,5 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121130 5
EAN / GTIN 4045197886989
Numer producenta 121130 5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
260
aluminium (dające krótki wiór)
N
220
Al > 10% Si:
N
200
Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Nawiertak NC z 3 ostrzami, z dużą dokładnością pozycjonowania promieniowego i specjalnym kątem ostrza 155° do wierteł GARANT Master Steel Feed. Wiodąca w branży technologia ścinu gwarantuje optymalne samocentrowanie i pozwala ponadto na nawiercanie na nierównych powierzchniach.

Wskazówka:

Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
KształtHB:zamawia się, podając nr121130 + 129100 HB.
KształtHE:zamawia się, podając nr121130 + 129100 HE.