{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tolerancia stopky | h6 | |
Menovité -⌀ DC | 5 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Uhol špičky | 155 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 7 mm | |
Celková dĺžka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Hĺbka vŕtania | 0,3 mm - 0,5 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Séria | Master Steel | |
Druh produktu | Navrtávač |
Číslo položky | 121130 5 | |
EAN/GTIN | 4045197886989 |