{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skafttolerance | h6 | |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Tolerance, nom. ⌀ | h6 | |
Spidsvinkel | 155 grader | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
Spånnotlængde Lc | 28 mm | |
Samlet længde L | 131 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Forboringsdybde | 1,2 mm - 2 mm | |
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Farvering | uden | |
Serie | Master Steel | |
Produkttype | Forbor |
Artikelnummer | 121130 20 | |
EAN/GTIN | 4045197887542 |