GARANT Master Steel FEED HM-NC-forbor, cylindrisk skaft 155° DIN 6535 HA 16 mm

Art.-nr.: 121130 16
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Tolerance, nom. ⌀: h6
  • Spidsvinkel: 155
  • Antal skær Z: 3

Produktdetaljer

Teknisk data

Skafttolerance h6
Nominel ⌀ DC 16 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale VHM
Norm Fabriksstandard
Tolerance, nom. ⌀ h6
Spidsvinkel 155 grader
Skaft DIN 6535 HA med h6
Antal skær Z 3
Indvendig køling nej
Spånnotlængde Lc 23 mm
Samlet længde L 115 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Forboringsdybde 0,96 mm - 1,6 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,25 mm/o
Farvering uden
Serie Master Steel
Produkttype Forbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 121130 16
EAN/GTIN 4045197887535

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
260
Aluminium (med korte spåner)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
110
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
90
Stål < 1400 N/mm²
P
70
Stål < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

3-skærs NC-forbor med stor positioneringsnøjagtighed og særlig spidsvinkel 155° til GARANT Master Steel FEED-bor. Branchens førende teknologi med tværskær garanterer optimal selvcentrering og muliggør også forboring på ujævne flader.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Bestil form HB: med nr. 121130 + 129100 HB.
Bestil form HE: med nr. 121130 + 129100 HE.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle
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
    ⌀ DC h6 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven