Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6mm

Prekės Nr.: 114580 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    16,26 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    13,55 € / 1 vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC h8 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankio medžiaga HSS-E
Standartas DIN 338
Danga TiAlN
Pjovimo skersmuo, min. Dc min. 6 mm
Tolerancijos klasė ISO h8
Bendras ilgis L 93 mm
Drožlių griovelio ilgis Lc 57 mm
Koto skersmuo DS 6 mm
Kampas, 1 etapas 118 laipsniai
Spiralinis kampas min. 35 laipsniai
Produkto pavadinimas (tipas) N
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Turinys atskira dalis
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL00600105
Tvirtinimo forma Standard
Koto ilgis LS 36 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Spiralbohrer HSS-E
Konfigūruojam. ne
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo 1,9 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Šlifavimo forma C
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E TIALN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Tolerancijos klasė h8
Iškyšos ilgis A 57 mm
Darbinės dalies ilgis L1 52 mm
Svoris 15 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas gręžimas į visą (BVB)
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis 48 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 114580 6
EAN / GTIN 4045197855428
Gamintojo numeris 114580 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
75
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
65
Al >10 % Si
N
60
Plienas <500 N/mm²
P
50
Plienas <750 N/mm²
P
40
Plienas <900 N/mm²
P
35
Plienas <1100 N/mm²
P
16
INOX <900 N/mm²
M
17
INOX >900 N/mm²
M
13
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Našus grąžtas puikiam produktyvumui. Tikslios kiaurymės dėl optimizuotos kryžminės viršūnės ir 4 paviršių pagalandimo. Specialiu drožlių griovelių profiliu žymiai sumažinamos pjovimo jėgos.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.