Nøgle til rullegaffel forkromet 27 mm

Art.-nr.: 113A.8C
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Skiftenøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 113A.8C
EAN/GTIN 3148516998279
Producentnummer 113A.8C
L-nummer L60130 323
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: God adgang til skruen = let justerbar
  • Ikke fremstående bevægelig kæbe ved maksimal åbning
  • Millimeterinddeling giver mulighed for forudindstilling af åbning
  • Skruen roterer med uret
  • Forkromet aksel, polerede hovedflader.

Egenskab:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275