Rolvorksleutel , verchroomd , klembreedte max. 27 mm

Artikelnummer: 113A.8C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Verstelbare moersleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 113A.8C
EAN/GTIN 3148516998279
Nummer fabrikant 113A.8C
L-nummer L60130 323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Goede toegang tot de vijzel = gemakkelijk instelbaar
  • Niet uitstekende beweegbare bek bij maximale opening
  • Millimeterschaalverdeling maakt vooraf instellen van opening mogelijk
  • Draaiende vijzel met de klok mee
  • Stam verchroomd, kopoppervlakken gepolijst

Kenmerk:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275