Svédcsavarkulcs krómozott 27 mm

Cikkszám: 113A.8C
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Svédcsavarkulcs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 113A.8C
EAN / GTIN 3148516998279
Gyártó száma 113A.8C
L-szám L60130 323
Gyártó/felelős személy Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Jó hozzáférés a csavarhoz = könnyen állítható
  • Nem kiálló mozgó pofa a maximális nyitásnál
  • Milliméteres beosztás lehetővé teszi a nyitás előre beállítását
  • A csavar az óramutató járásával megegyező irányban forog
  • Krómozott tengely, polírozott fejfelületek.

Jellemző:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13.5
  • E2 [mm]: 9.0
  • E3 [mm]: 11.0
  • E4 [mm]: 8.5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275