Klíč stavitelný pochromované 27 mm

Č. pol.: 113A.8C
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Nastaviteľný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 113A.8C
EAN/GTIN 3148516998279
Číslo výrobcu 113A.8C
Číslo L L60130 323
Výrobca/zodpovedná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Dobrý přístup ke šroubu = snadno nastavitelný
  • Nevyčnívající pohyblivá čelist při maximálním otevření
  • Milimetrová stupnice umožňuje přednastavení otevření
  • Šroub se otáčí ve směru hodinových ručiček
  • Chromovaná hřídel, leštěné plochy hlavy.

Charakteristika:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka