CLE A MOLETTE CHROMEE 8'

Réf.: 113A.8C
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Clé à molette

Identification et classification

Référence article 113A.8C
EAN / GTIN 3148516998279
Réf. fabricant 113A.8C
Article hors catalogue L60130 323
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Points forts du produit: Bon accès à la vis = facile à régler
  • Mâchoire mobile non saillante à l'ouverture maximale
  • Graduation millimétrique permettant le préréglage de l'ouverture
  • Vis tournant à droite
  • Tige chromée, surfaces de la tête polies

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 275
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
Connectez-vous