• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt 27 mm

Artikel-Nr.: 113A.8C
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
Produktart Rollgabelschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 113A.8C
EAN / GTIN 3148516998279
Herstellernummer 113A.8C
L-Nummer L60130 323
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Guter Zugang zur Schnecke = leicht einstellbar
  • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
  • Millimeterteilung ermöglicht Voreinstellung der Öffnung
  • Schnecke rechts drehend
  • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • B [mm]: 61,5
  • C x C1 [mm]: 18,5 x 24,0
  • C1 [mm]: 24
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 13,5
  • E2 [mm]: 9,0
  • E3 [mm]: 11,0
  • E4 [mm]: 8,5
  • L [mm]: 206
  • L1 [mm]: 24
  • Gewicht in Gramm: 275