{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæremateriale | HSS-E | |
| belægning | TiAlN | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Skærediameter, min. Dc min. | 3 mm | |
| Længde i alt L | 80 mm | |
| Diameter, skaft DS | 3 mm | |
| Spånnotlængde Lc | 12 mm | |
| Toleranceklasse ISO | h6 | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Tilspænding f | 0,03 mm/o | |
| Våd, maksimal | egnet | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYL00301005 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 3 mm | |
| Holdertoleranceklasse | h6 | |
| Holderstørrelse | 3 | |
| Olie | egnet | |
| skaftudførelse | HA | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | NC-Anbohrer HSS-E | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 1,5 mm | |
| Snoningsretning | højre | |
| Produktnavn (type) | N | |
| spåntagningsgruppe | K (støbejern); M (rustfrit stål); N (jernfrie metaller); P (Stål); S (materialer, der er vanskelige at bearbejde) | |
| skærestof, producentbetegnelse | HSS/E TIALN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Toleranceklasse | h6 | |
| Nyttelængde L1 | 12 mm | |
| Vægt | 3 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Værktøjsdesign | massivt stål | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | forbor | |
| Tilspænding i | stål < 900 N/mm2 | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 112100 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197363046 | |
| Producentnummer | 112100 3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |