{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Įrankio medžiaga | HSS-E | |
| Danga | TiAlN | |
| Kampas, 1 etapas | 90 laipsniai | |
| Pjovimo skersmuo, min. Dc min. | 3 mm | |
| Bendras ilgis L | 80 mm | |
| Koto skersmuo DS | 3 mm | |
| Drožlių griovelio ilgis Lc | 12 mm | |
| Tolerancijos klasė ISO | h6 | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Feed f | 0,03 mm/aps. | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 | Cilindrinis kotas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | ZYL00301005 | |
| Laikiklio konstrukcija | metrais | |
| Laikiklio dydis, metrinis | 3 mm | |
| Tvirtinimo tolerancijos klasė | h6 | |
| Laikiklio dydis | 3 | |
| Alyva | tinka | |
| Koto tipas | HA | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | NC-Anbohrer HSS-E | |
| Konfigūruojam. | ne | |
| Tolerancija pjovimo skersmuo | tolerancijos klasė ISO | |
| Atstumas nuo pjovimo briaunos kampo iki pjovimo briaunos galo | 1,5 mm | |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis | dešininis | |
| Produkto pavadinimas (tipas) | N | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | K (ketus); M (nerūdijantis plienas); N (spalvotieji metalai); P (plienas); S (sunkiai apdirbamos medžiagos) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HSS/E TIALN | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Tolerancijos klasė | h6 | |
| Darbinės dalies ilgis L1 | 12 mm | |
| Svoris | 3 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Įrankių konstrukcija | plienas | |
| Standartas | Werksnorm | |
| Apdirbimo metodas | gręžimas į visą (BVB) | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | centravimo grąžtas | |
| Feed in | plienas < 900 N/mm2 | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 112100 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197363046 | |
| Gamintojo numeris | 112100 3 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |