{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | uden indløb til kølesmøremiddel | |
| Kølevæskelækager | uden udløb til kølesmøremiddel | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden | |
| Holdertype | Cylinderskaft | |
| Holderform | lige spændeflade | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 0200 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holdertoleranceklasse | h$06 | |
| Skaftdiameter | 20 mm | |
| Skaftlængde | 50 mm | |
| Skærediameter, min. | 20 mm | |
| Skærediameter, maks. | 20 mm | |
| Konfigurerbar | nej | |
| Tolerance for skærediameter | toleranceklasse ISO | |
| Toleranceklasse ISO | h6 | |
| Spånnotlængde | 40 mm | |
| Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids | 10 mm | |
| Antal skær | 2 | |
| Snoningsretning | højre | |
| Spiralvinkel, min. | 22 grader | |
| Vinkel, 1. trin | 90 grader | |
| Slibeform | N | |
| Produktnavn (type) | N | |
| Skæremateriale | HSS-E | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HSS-E TIALN | |
| Belægning | TiAlN | |
| Grænseflade | skillepunkt 1 | |
| Længde på udhæng | 150 mm | |
| Nyttelængde | 40 mm | |
| Samlet længde | 200 mm | |
| Vægt | 460 g | |
| Skæreretning | højreskærende | |
| Standard | Werksnorm | |
| Bearbejdningsprocesser | boring ind i det faste materiale (BVB) | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | forbor | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 112100 20 | |
| EAN/GTIN | 4045197363084 | |
| Producentnummer | 112100 20 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |