Broca de puntear CN HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Número de artículo: 112100 3
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
118 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h6 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento TiAlN
Ángulo, 1.er escalón 90 grados
Diámetro del filo, mín. Dc min. 3 mm
Longitud total L 80 mm
Diámetro vástago DS 3 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 12 mm
Clase de tolerancia ISO h6
Cantidad de cortes Z 2
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00301005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Tamaño del asiento 3
Aceite adecuado
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante NC-Anbohrer HSS-E
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,5 mm
Sentido de torcimiento derecha
Nombre del producto (tipo) N
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E TIALN
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h6
Longitud útil L1 12 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca de centrar
Avance en acero < 900 N/mm2
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 112100 3
EAN / GTIN 4045197363046
Número del fabricante 112100 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Afilado de punta precisamente centrado con filo transversal pequeño; con ello se consiguen un taladrado previo fácil y una elevada precisión de forma de la perforación de centrado. Muy estable gracias a las ranuras de viruta cortas.
Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Nota:

Utilizar n.º revoluciones para ⌀ de broca efectivo (no de forma generalizada para ⌀ exterior de broca).