Broca de pontear NC HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3

N.º do artigo: 112100 3
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
201 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h6 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: h6
  • Ângulo da ponta: 90

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tolerância da haste h6
⌀ nominal DC 3 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal h6
Ângulo da ponta 90 grau
Haste DIN 1835 B com h6
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
Comprimento dos canais de aparas Lc 12 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 3 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido sem
Tipo de produto Broca de marcação

Identificação e classificação

Número do artigo 112100 3
EAN/GTIN 4045197363046
Número do fabricante 112100 3
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
87
Alumínio (apara curta)
N
56
Alumínio > 10% Si
N
50
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
Aço < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

⌀ ≥ 6 mm com superfície de encabadouro conforme DIN 1835-B.
Ponta de centragem exatamente ao centro com aresta transversal pequena e, por isso, marcação fácil e elevada precisão dimensional do furo de centragem. Grande estabilidade graças a sulcos de aparas curtos.

Nota:

Usar a velocidade de rotação para o ⌀ do furo real
(geralmente não para o ⌀ exterior do furo).