NC-forbor HSS-E 90°N, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Art.-nr.: 112100 4
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
231 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h6 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS-E
Belægning TiAlN
Vinkel, 1. trin 90 grader
Skærediameter, min. Dc min. 4 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaftdiameter DS 4 mm
Spånnotlængde Lc 12 mm
Toleranceklasse ISO h6
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse NC-Anbohrer HSS-E
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00401005
Holdertoleranceklasse h6
Længde, skaft LS 0 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 2 mm
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 18 grader
Produktnavn (type) N
Grænseflade skillepunkt 1
Toleranceklasse h6
Længde på udhæng A 72 mm
Nyttelængde L1 12 mm
Vægt 8 g
Skæreretning højreskærende
Standard Werksnorm
Bearbejdningsprocesser boring ind i det faste materiale (BVB)
Farvering uden
Produkttype forbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 112100 4
EAN/GTIN 4045197363053
Producentnummer 112100 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG (G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.
Præcist centreret slebet spids med smalt tværskær, hvilket sikrer nem forboring og høj formnøjagtighed af centrerboringen. Meget stabil som følge af korte spor.

Bemærk:

Anvend omdrejningstal for den faktiske bore-⌀,
(ikke generelt for borets udvendige ⌀).