NC-Anbohrer HSS-E 90° N, TiAlN, ⌀ DC h6: 3mm

Artikel-Nr.: 112100 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
111 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h6 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung TiAlN
Winkel, 1. Stufe 90 Grad
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 3 mm
Länge gesamt L 80 mm
Durchmesser Schaft DS 3 mm
Spannutenlänge Lc 12 mm
Toleranzklasse ISO h6
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Vorschub f 0,03 mm/U
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00301005
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 3 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Aufnahmegröße 3
Öl geeignet
Schaftausführung HA
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung NC-Anbohrer HSS-E
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze 1,5 mm
Drallrichtung rechts
Produktbezeichnung (Typ) N
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS/E TIALN
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse h6
Nutzlänge L1 12 mm
Gewicht 3 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm Werksnorm
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Anbohrer
Vorschub in Stahl < 900 N/mm2
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 112100 3
EAN / GTIN 4045197363046
Herstellernummer 112100 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
87
Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

≥ ⌀ 6 mm mit Mitnahmefläche nach DIN 1835-B.
Exakt mittiger Spitzenanschliff mit schmaler Querschneide − dadurch leichtes Anbohren und hohe Formgenauigkeit der Zentrierbohrung. Sehr stabil durch kurze Spannuten.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-⌀ verwenden
(nicht generell für den Bohreraußen-⌀).