Centrerbor HSS-E R med flade, ubelagt, Nominel ⌀ DC k12: 2mm

Art.-nr.: 111450 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
250 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC k12 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling nej
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølevæskelækager uden udløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel nej
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Kodning af adskillelsespunkt ZYL00500105
Holderform Standard
Holdertoleranceklasse h08
Skaftdiameter DS 5 mm
Spændflademål S 4,2 mm
Skærediameter, min. Dc min. 2 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO k12
Spånnotlængde Lc 13,5 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0,6 mm
Antal skær Z 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 5 grader
Vinkel, 1. trin 118 grader
Vinkel på forsænker 60 grader
Centrerbor-form R
Til emnediameter min. 15 mm
Til emnediameter maks. 20 mm
Produktnavn (type) R
Skæremateriale HSS-E
Skærestof, producentbetegnelse HSS-E
Belægning ubelagt
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng A 20 mm
Nyttelængde L1 5,2 mm
Samlet længde L 40 mm
Vægt 5 g
Skæreretning højreskærende
Standard DIN 333
Farvering uden
Produkttype centrerbor

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 111450 2
EAN/GTIN 4045197000712
Producentnummer 111450 2
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Slebet og efterslebet i et stykke, spiralnotet.
Radiuscentreringsborets egenskaber. Form R: Se nr. 111350.