• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Standardmanometer, CrNi-stål, G 1/4 bagtil centreret, 0 - 100, 0 bar, Ø40

Art.-nr.: 102438

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Produkttype Manometer
Tilslutningsgevind G1/4 tommer
Visningsområde maks. 100 bar
Materiale, hus stål
materiale, skive Polycarbonat (PC)
diameter, skive 40 mm
Vægt 40 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 102438
EAN/GTIN 4047322276429

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardmanometer i CrNi-stål, tilslutning bagtil centreret, G 1/4, type 131.11, kvalitetsklasse 2, 5, måleområde 0 - 100, 0 bar, Ø 40. Rørfjedermåler (standardmodel) helt i CrNi-stål, økonomisk og pålidelig. Velegnet til gasformige og flydende, aggressive, ikke-højviskose og ikke-krystalliserende målevæsker, også i aggressive miljøer. Clean Dry Air-anvendelser, maskin- og generel anlægsbyggeri.

Egenskab:

  • Hus: CrNi-stål 1.4301
  • Gevind: G 1/4 AG
  • WIKA type: 131,11
  • Kvalitet: 2,5
  • Beholderens diameter: 40 mm
  • Visir: Polycarbonat
  • tilslutningsposition: bagpå, centreret
  • Måleområde maks. bar: 100 bar
  • Måleområde maks. psi: 1.450
  • Måleområde min. bar: 0 bar
  • Måleområde min. psi: 0
  • Mediumtemperatur maks.: 100 °C
  • Mediumtemperatur min.: -40 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -40 °C
  • Skaleringsværdi i bar-området: 5 bar