{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11 | |
| Vrsta izdelka | Manometer | |
| Priključni navoj | G1/4 col | |
| Razpon prikaza maks. | 100 bar | |
| Material ohišja | jeklo | |
| Material, plošča | Polikarbonat (PC) | |
| Premer plošče | 40 mm | |
| Masa | 40 g |
| Številka izdelka | 102438 | |
| EAN/GTIN | 4047322276429 |