• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Manomètre standard, acier CrNi, G 1/4 arrière centré, 0 - 100, 0 bar, Ø40

Réf.: 102438

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 100 bar
matériau boîtier acier
matériau disque Polycarbonate (PC)
diamètre disque 40 mm
Poids 40 g

Identification et classification

Référence article 102438
EAN / GTIN 4047322276429

Description

Description:

Manomètre standard en acier CrNi, raccord arrière centré, G 1/4, type 131.11, classe de qualité 2, 5, plage de mesure 0 - 100, 0 bar, Ø 40. Manomètre à tube ressort (modèle standard) entièrement en acier CrNi, économique et fiable. Convient pour les fluides gazeux et liquides, agressifs, non très visqueux et non cristallisants, même dans un environnement agressif. Applications Clean Dry Air, construction de machines et d’installations générales.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 1.4301
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • Type WIKA: 131,11
  • Classe de qualité: 2,5
  • Diamètre: 40 mm
  • Fenêtre transparente: Polycarbonate
  • position de raccordement: à l’arrière, centré
  • Plage de mesure max. bar: 100 bar
  • Plage de mesure max. psi: 1 450
  • Plage de mesure min. bar: 0 bar
  • Plage de mesure min. psi: 0
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -40 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -40 °C
  • Valeur de division de l’échelle dans la plage bar: 5 bar