• Articolul nu poate fi comandat din cauza prețurilor lipsă.

Manometru standard, oțel CrNi, G 1/4 centrat în spate, 0 - 100, 0 bar, Ø40

Cod articol.: 102438

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Tip produs Manometru
Racord filetat G1/4 inch
Interval de afișare max. 100 bar
Materialul carcasei oțel
Material disc Policarbonat (PC)
Diametru disc 40 mm
Greutate 40 g

Identificare și clasificare

Cod articol 102438
EAN / GTIN 4047322276429

Descriere

Descriere:

Manometru standard din oțel CrNi, racord central în spate, G 1/4, tip 131.11, clasa de calitate 2, 5, domeniul de măsurare 0 - 100, 0 bar, Ø 40. Manometru cu tub elastic (model standard) fabricat integral din oțel CrNi, economic și fiabil. Potrivit pentru medii gazoase și lichide, agresive, ne-vâscoase și ne-cristalizante, chiar și în medii agresive. Aplicații Clean Dry Air, construcții de mașini și instalații generale.

Caracteristică:

  • Carcasă: Oțel CrNi 1.4301
  • Filet: G 1/4 AG
  • Tip WIKA: 131,11
  • Clasa de calitate: 2,5
  • Diametru: 40 mm
  • Vizieră: Policarbonat
  • Poziție de conectare: în spate, centrat
  • Domeniu de măsurare max. bar: 100 bar
  • Domeniu de măsurare max. psi: 1.450
  • Domeniu de măsurare min. bar: 0 bar
  • Domeniu de măsurare min. psi: 0
  • Temperatura maximă a mediului: 100 °C
  • Temperatura mediului min.: -40 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -40 °C
  • Valoarea diviziunii scalei în domeniul bar: 5 bar