• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Standardní manometr, CrNi ocel, G 1/4 vzadu uprostřed, 0 - 100, 0 bar, Ø40

Artiklové číslo: 102438

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/4 palec
Rozsah zobrazení max. 100 bar
Materiál pouzdra ocel
Materiál kotouče Polykarbonát (PC)
Průměr kotouče 40 mm
Hmotnost 40 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 102438
EAN / GTIN 4047322276429

Popis

Popis:

Standardní manometr z chromniklové oceli, připojení vzadu uprostřed, G 1/4, typ 131.11, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 100, 0 bar, Ø 40. Trubkový manometr (standardní model) kompletně z CrNi oceli, ekonomický a spolehlivý. Vhodné pro plynné a kapalné, agresivní, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, také v agresivním prostředí. Aplikace Clean Dry Air, strojírenství a všeobecné strojírenství.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
  • Závit: G 1/4 AG
  • Typ WIKA: 131,11
  • Třída jakosti: 2,5
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Zorník: Polykarbonát
  • poloha připojení: zadní, středové
  • Rozsah měření max. bar: 100 bar
  • Rozsah měření max. psi: 1 450
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. psi: 0
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -40 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -40 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 5 bar