• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Standardmanometer, CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentrisch, 0 - 100, 0 bar, Ø40

Artikel-Nr.: 102438

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Typ 131.11; WIKA Typ: 131.11
Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/4 Zoll
Anzeigebereich max. 100 bar
Material Gehäuse Stahl
Material Scheibe Polycarbonat (PC)
Durchmesser Scheibe 40 mm
Gewicht 40 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 102438
EAN / GTIN 4047322276429

Beschreibung

Beschreibung:

Standardmanometer in CrNi-Stahl-Ausf., Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Typ 131.11, Güteklasse 2, 5, Messbereich 0 - 100, 0 bar, Ø 40. Rohrfedermanometer (Standardmodell) komplett aus CrNi-Stahl, wirtschaftlich und zuverlässig. Geeignet für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, auch in aggressiver Umgebung. Clean Dry Air-Anwendungen, Maschinen- und allgemeiner Anlagenbau.

Merkmal:

  • Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301
  • Gewinde: G 1/4 AG
  • WIKA Typ: 131.11
  • Güteklasse: 2,5
  • Durchmesser: 40 mm
  • Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 100 bar
  • Messbereich max. psi: 1.450
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0
  • Mediumstemperatur max.: 100 °C
  • Mediumstemperatur min.: -40 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -40 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 5 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb