• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Specialfilter »Standard«, polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, BG 3, G 1/2

Art.-nr.: 100997

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Standard
Materiale, hus aluminium

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100997
EAN/GTIN 4047322112772

Betegnelse

Beskrivelse:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Specialfilter »Standard« med polycarbonatbeholder og beskyttelseskurv, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, aftapningsventil: HA. Til alle anvendelsesformål, hvor kravene til trykluft er særligt høje. Separeringsevnen garanterer filtrering af selv de fineste oliedampe og mikrofine partikler i luften. For at beskytte finfilterindsatserne skal der altid monteres et standardfilter foran for at opfange grovere urenheder.

Egenskab:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Standard
  • Hus: Zinkstøbegodt, sølvmalet
  • Gevind: G 1/2
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 1250 l/min
  • Effektivitet: 99,999 %
  • filterfinhed: 0,01 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Indgangstryk maks.: 16 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 60 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C