• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Filtre spécial « Standard », boîtier en polycarbonate et corbeille de protection, BG 3, G 1/2

Réf.: 100997

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Standard
Matériau boîtier aluminium

Identification et classification

Référence article 100997
EAN / GTIN 4047322112772

Description

Description:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Filtre spécial « Standard » avec boîtier en polycarbonate et panier de protection, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE max. 16 bar, soupape de purge: HA. Pour toutes les applications où les exigences en matière d’air comprimé sont particulièrement élevées. La performance de séparation garantit la filtration des vapeurs d’huile les plus fines et des particules en suspension microfines. Afin de préserver les cartouches filtrantes ultrafines, il est impératif d’installer un filtre standard en amont afin d’éliminer les impuretés les plus grossières.

Caractéristique(s):

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Série: Standard
  • Boîtier: Zinc moulé sous pression, laqué argent
  • Filetage: G 1/2
  • récipient: Récipient en polycarbonate avec cage de protection
  • Débit: 1250 l/min
  • Rendement: 99,999 %
  • finesse du filtre: 0,01 µm
  • purge de condensat: Semi-automatique
  • Pression d’entrée max.: 16 bar
  • Mesure du débit: pour P2 = 6 bar et chute de pression Δp = 1 bar
  • Température maximale du fluide: 60 °C
  • Température du fluide min.: -10 °C
  • Température ambiante max.: 60 °C
  • Température ambiante min.: -10 °C