• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Filtro especial «Estándar», recipiente de policarbonato y cesta protectora, BG 3, G 1/2

Número de artículo: 100997

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 100997
EAN / GTIN 4047322112772

Descripción

Descripción:

Wechselklinge Innen-6kt für KK VDE SW 4,0mm
Filtro especial «estándar» con recipiente de policarbonato y cesta protectora, 0,01 µm, BG 3, G 1/2, PE máx. 16 bar, válvula de purga.: HA. Para todas las aplicaciones en las que los requisitos de aire comprimido son especialmente elevados. La capacidad de separación garantiza la filtración de las partículas más finas de vapor de aceite y las partículas en suspensión microfinas. Para proteger los insertos del filtro fino, es imprescindible instalar un filtro estándar antes del filtro fino para retener las impurezas más gruesas.

Característica:

  • A: 79,0 mm
  • C: 18,0 mm
  • D: 168,4 mm
  • H: 50,0 mm
  • BG: 3
  • DN: 15
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1/2
  • Envase: Contenedor de policarbonato con rejilla protectora
  • Caudal: 1250 l/min
  • Eficacia: 99,999%
  • finura del filtro: 0,01 µm
  • Purgador de condensados: semiautomático
  • Presión de entrada máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: con P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C